ABC 90 derece hızlı kaplin

QCKPLGCUPL-ABC-90DGR-D6MM-REGL

Ürün no. 0885620101

EAN 4053479684505

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ABC 90 derece hızlı kaplin

Ürün no. 0885620101

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Boru dış çapı (T)

6 mm

Boru-et kalınlığı (T)

1 mm

Tip açıklaması (S)

Regular

Uzunluk (L)

31 mm

Uzunluk 2 (L2)

21 mm

Muhafaza malzemesi

PA - Poliamit

Conta malzemesi

Etilen propilen dien terpolimer kauçuk

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 100 °C

Maks. çalışma basıncı

12,5 bar

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Segman pensesi B tipi

DIŞ SEGMAN PENSESİ-AÇILI(D19-60MM)165MM

Segman penseleri için
x 1 ad.
Poliamid boru PA 12 paketi

BRKPIP-DIN74324-PA12-COL-TR-6MM

x 25 ad.
ABC hızlı konnektör, standart, azaltılmış

QCKPLGCON-ABC-STRAIGHT-REGL

x 5 ad.
ABC hızlı konnektör, standart, azaltılmış

QCKPLGCON-ABC-REDUC-REGL-HD

x 2 ad.
ABC sızdırmazlık tapası

SEALPLG-F.PLGSCRINCON-ABC

Seal for ABC fittings for protection against soiling
x 5 ad.
ABC demontaj aleti, plastik

DISASMBYTL-F.BRKPIP-PLA-D6MM

Easily remove polyamide pipes from ABC quick-action couplings
x 5 ad.
ABC demontaj aleti, metal

DISASMBYTL-F.BRKPIP-MET-D6MM

Easy removal of polyamide pipes from ABC quick couplings
x 1 ad.
ABC sızdırmazlık tapası, uzun

SEALPLG-ABC-F.PLGSCRINCON-LNG-D6MM

Seal for ABC fittings for protection against soiling
x 5 ad.