ABC 90 derece hızlı kaplin

ABC 90 derece hızlı kaplin

Ürün no. 0885620102

EAN 4050641663566

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ABC 90 derece hızlı kaplin

Ürün no. 0885620102

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Boru dış çapı (T)

8 mm

Boru-et kalınlığı (T)

1,0 mm

Tip açıklaması (S)

Regular

Uzunluk (L)

33 mm

Uzunluk 2 (L2)

21 mm

Muhafaza malzemesi

PA - Poliamit

Conta malzemesi

Etilen propilen dien terpolimer kauçuk

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 100 °C

Maks. çalışma basıncı

12,5 bar

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Segman pensesi B tipi

DIŞ SEGMAN PENSESİ-AÇILI(D19-60MM)165MM

Segman penseleri için
x 1 ad.
Poliamid boru PA 12 paketi

BRKPIP-DIN74324-PA12-COL-TR-8MM

x 25 ad.
ABC hızlı konnektör, standart, azaltılmış

QCKPLGCON-ABC-STRAIGHT-REGL

x 5 ad.
ABC hızlı konnektör, standart, azaltılmış

QCKPLGCON-ABC-REDUC-REGL-HD

x 2 ad.
ABC sızdırmazlık tapası

SEALPLG-F.PLGSCRINCON-ABC

Seal for ABC fittings for protection against soiling
x 5 ad.
ABC demontaj aleti, plastik

DISASMBYTL-F.BRKPIP-PLA-D8MM

Easily remove polyamide pipes from ABC quick-action couplings
x 5 ad.
ABC sızdırmazlık tapası, uzun

SEALPLG-ABC-F.PLGSCRINCON-LNG-D8MM

Seal for ABC fittings for protection against soiling
x 5 ad.