ABC T şeklinde hızlı konnektör

ABC T şeklinde hızlı konnektör

Ürün no. 0885620074

EAN 4050641663627

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ABC T şeklinde hızlı konnektör

Ürün no. 0885620074

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tip açıklaması (S)

Regular (3x)

Uzunluk (L)

62 mm

Uzunluk 2 (L2)

26 mm

Muhafaza malzemesi

PA - Poliamit

Conta malzemesi

Etilen propilen dien terpolimer kauçuk

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 100 °C

Maks. çalışma basıncı

12,5 bar

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Segman pensesi B tipi

DIŞ SEGMAN PENSESİ-AÇILI(D19-60MM)165MM

Segman penseleri için
x 1 ad.
ABC hızlı kaplin, standart

QCKPLGCUPL-ABC-STRAIGHT-D6MM-REGL

x 5 ad.
ABC hızlı kaplin, standart

QCKPLGCUPL-ABC-STRAIGHT-D8MM-REGL

x 5 ad.
ABC hızlı kaplin, standart

QCKPLGCUPL-ABC-STRAIGHT-D10MM-REGL

x 5 ad.
ABC hızlı kaplin, standart

QCKPLGCUPL-ABC-STRAIGHT-D12MM-REG

x 5 ad.
ABC test bağlantısı

TESTCON-ABC-REGL

x 5 ad.
ABC hızlı konnektör, standart, azaltılmış

QCKPLGCON-ABC-STRAIGHT-REGL

x 5 ad.
ABC hızlı konnektör, standart, azaltılmış

QCKPLGCON-ABC-REDUC-REGL-HD

x 2 ad.
ABC sızdırmazlık tapası

SEALPLG-F.PLGSCRINCON-ABC

Seal for ABC fittings for protection against soiling
x 5 ad.