ABC T şeklinde hızlı konnektör, montaj yardımı ile
ABC T şeklinde hızlı konnektör, montaj yardımı ile
Ürün no. 0885620374
EAN 4046777091687
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tip açıklaması (S) | Regular (3x) |
Uzunluk (L) | 27 mm |
Uzunluk 2 (L2) | 26 mm |
Muhafaza malzemesi | PA - Poliamit |
Conta malzemesi | Etilen propilen dien terpolimer kauçuk |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 100 °C |
Maks. çalışma basıncı | 12,5 bar |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!