ABC hızlı kaplin, standart

ABC hızlı kaplin, standart

Ürün no. 0885620065

EAN 4050641291080

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ABC hızlı kaplin, standart

Ürün no. 0885620065

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Boru dış çapı (T)

12 mm

Boru-et kalınlığı (T)

1,5 mm

Tip açıklaması (S)

Heavy duty

Uzunluk (L)

18 mm

Muhafaza malzemesi

PA - Poliamit

Conta malzemesi

Etilen propilen dien terpolimer kauçuk

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 100 °C

Maks. çalışma basıncı

12,5 bar

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Poliamid boru PA 12 paketi

BRKPIP-DIN74324-PA12-COL-TR-12MM

x 25 ad.
ABC demontaj aleti, plastik

DISASMBYTL-F.BRKPIP-PLA-D12MM

Easily remove polyamide pipes from ABC quick-action couplings
x 5 ad.
ABC sızdırmazlık tapası, uzun

SEALPLG-ABC-F.PLGSCRINCON-LNG-D12MM

Seal for ABC fittings for protection against soiling
x 5 ad.