ABC hızlı kaplin, standart

QCKPLGCUPL-ABC-STRAIGHT-D6MM-REGL

Ürün no. 0885620001

EAN 4053479684420

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ABC hızlı kaplin, standart

Ürün no. 0885620001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Boru dış çapı (T)

6 mm

Boru-et kalınlığı (T)

1 mm

Tip açıklaması (S)

Regular

Uzunluk (L)

4 mm

Muhafaza malzemesi

PA - Poliamit

Conta malzemesi

Etilen propilen dien terpolimer kauçuk

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 100 °C

Maks. çalışma basıncı

12,5 bar

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Poliamid boru PA 12 paketi

BRKPIP-DIN74324-PA12-COL-TR-6MM

x 25 ad.
ABC demontaj aleti, plastik

DISASMBYTL-F.BRKPIP-PLA-D6MM

Easily remove polyamide pipes from ABC quick-action couplings
x 5 ad.
ABC demontaj aleti, metal

DISASMBYTL-F.BRKPIP-MET-D6MM

Easy removal of polyamide pipes from ABC quick couplings
x 1 ad.
ABC sızdırmazlık tapası, uzun

SEALPLG-ABC-F.PLGSCRINCON-LNG-D6MM

Seal for ABC fittings for protection against soiling
x 5 ad.