ABC hızlı kaplin, standart, azaltılmış
ABC hızlı kaplin, standart, azaltılmış
Register now and access more than 60,000 products
![]() | |
Tip açıklaması (S) | Heavy duty (S1) - Regular (S2) |
Uzunluk (L) | 15.1 mm |
Muhafaza malzemesi | PA - Poliamit |
Conta malzemesi | Etilen propilen dien terpolimer kauçuk |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 100 °C |
Maks. çalışma basıncı | 12.5 bar |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!