ABC hızlı konnektör, standart

QCKPLGCON-ABC-STRAIGHT-REGL

Ürün no. 0885620044

EAN 4053479684512

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ABC hızlı konnektör, standart

Ürün no. 0885620044

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tip açıklaması (S)

Regular - Regular

Uzunluk (L)

45,2 mm

Muhafaza malzemesi

PA - Poliamit

Conta malzemesi

Etilen propilen dien terpolimer kauçuk

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 100 °C

Maks. çalışma basıncı

12,5 bar

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Segman pensesi B tipi

DIŞ SEGMAN PENSESİ-AÇILI(D19-60MM)165MM

Segman penseleri için
x 1 ad.
ABC hızlı kaplin, standart

QCKPLGCUPL-ABC-STRAIGHT-D6MM-REGL

x 5 ad.
ABC hızlı kaplin, standart

QCKPLGCUPL-ABC-STRAIGHT-D8MM-REGL

x 5 ad.
ABC hızlı kaplin, standart

QCKPLGCUPL-ABC-STRAIGHT-D10MM-REGL

x 5 ad.
ABC hızlı kaplin, standart

QCKPLGCUPL-ABC-STRAIGHT-D12MM-REG

x 5 ad.
ABC test bağlantısı

TESTCON-ABC-REGL

x 5 ad.
ABC hızlı konnektör, standart, azaltılmış

QCKPLGCON-ABC-STRAIGHT-REGL

x 5 ad.
ABC hızlı konnektör, standart, azaltılmış

QCKPLGCON-ABC-REDUC-REGL-HD

x 2 ad.
ABC sızdırmazlık tapası

SEALPLG-F.PLGSCRINCON-ABC

Seal for ABC fittings for protection against soiling
x 5 ad.