ABC keson tipi bağlantı desteği, uzatmalı
ABC keson tipi bağlantı desteği, uzatmalı
Ürün no. 0885620523
EAN 4053479685243
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tip açıklaması (S) | Regular |
Bağlantı dişi (D/D1) | M14 x 1,5 |
Uzunluk (L) | 55 mm |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Çinko kaplamalı sarı |
Lamalar boyunca genişlik | 20 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!