ABC prizli/vidalı konnektör, standart
PLG/SCRINCON-ABC-SR-D12MM-M22X1,5
Ürün no. 0885600047
EAN 4053479682327
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Boru dış çapı (T) | 12 mm |
Boru-et kalınlığı (T) | 1,5 mm |
Bağlantı dişi (D/D1) | M22 x 1,5 |
Uzunluk (L) | 19 mm |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Çinko kaplamalı sarı |
Lamalar boyunca genişlik | 28 mm |