ABC prizli/vidalı konnektör, standart
PLG/SCRINCON-ABC-SR-D8MM-M12X1,5
Ürün no. 0885600012
EAN 4053479682211
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Boru dış çapı (T) | 8 mm |
Boru-et kalınlığı (T) | 1 mm |
Bağlantı dişi (D/D1) | M12 x 1,5 |
Uzunluk (L) | 26 mm |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Çinko kaplamalı sarı |
Lamalar boyunca genişlik | 18 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!