ABC prizli/vidalı konnektör, standart

PLG/SCRINCON-ABC-SR-D8MM-M16X1,5

Ürün no. 0885600014

EAN 4053479682259

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ABC prizli/vidalı konnektör, standart

Ürün no. 0885600014

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

"New Line"
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Boru dış çapı (T)

8 mm

Boru-et kalınlığı (T)

1 mm

Bağlantı dişi (D/D1)

M16 x 1,5

Uzunluk (L)

17 mm

Malzeme

Pirinç

Yüzey

Çinko kaplamalı sarı

Lamalar boyunca genişlik

22 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Poliamid boru PA 12 paketi

BRKPIP-DIN74324-PA12-COL-TR-8MM

x 25 ad.
ABC demontaj aleti, plastik

DISASMBYTL-F.BRKPIP-PLA-D8MM

Easily remove polyamide pipes from ABC quick-action couplings
x 5 ad.
ABC sızdırmazlık tapası, uzun

SEALPLG-ABC-F.PLGSCRINCON-LNG-D8MM

Seal for ABC fittings for protection against soiling
x 5 ad.