Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ABH/ABS 18 COMPACT with anchor set 456 pcs

ABH/ABS 18 COMPACT with anchor set 456 pcs

Art. N° 0988047280

EAN 4068362265020

Prix affichés aux clients après connexion
ABH/ABS 18 COMPACT with anchor set 456 pcs

Art. N° 0988047280

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

ABH/ABS 18 COMPACT with anchor set 456 pcs comprenant:
1 x
Coffret DUO Li-Ion 18 V ABS/ABH 18 compact M-CUBE

DUO LI-ION 18 V ABS-ABH COMPACT M-CUBE

Description: Deux machines sans fil M-CUBE® en coffret avec de puissantes batteries M-CUBE® et un chargeur rapide
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK® TWIST 450 pièces

ASSORTIMENT CHEVILLES SHARK TWIST 450PCS

Description: Une cheville. 8 nœuds. Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles. L'assortiment comprend toutes les tailles SHARK® TWIST dans un seul coffret.
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques