Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ABS 12 COMPACT w. twist dr. HSS DIN 338 set 163pcs

ABS 12 COMPACT w. twist dr. HSS DIN 338 set 163pcs

Ürün no. 0988014130
EAN 4065746040549

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

ABS 12 COMPACT w. twist dr. HSS DIN 338 set 163pcs dahil:
1 x
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Eco

CUTOIL-DRILL-(CUT-COOL)-ECO-400ML

Açıklama: Biodegradable cutting oil
Miktar: 1 x
1 x
Koruyucu gözlük, Cetus

SAFEGOGL-CETUS-CLEAR

CETUS
Açıklama: Perfect protection with a sporty, dynamic, fashionable look
Miktar: 1 x
1 x
ABS 12 COMPACT with case set 3 pcs

DRLDRIV-CORDL-(ABS12 COMPACT)-SET-3PCS

Miktar: 1 x
2 x
Akü Li-ion, 12 V, M-CUBE

M-CUBE BASIC BATARYA 12V/2,0AH

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Açıklama:
2 Ah
Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 12 volt Li-ion akü
Miktar: 2 x
1 x
Şarj ünitesi ALG 12 V BASIC M-CUBE

M-CUBE BATARYA ŞARJ CİHZ(ALG 12/2 BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Açıklama: Lityum iyon 12 V aküler için uygundur
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu ürün gamı HSS DIN 338 tip RN 118°

HSS MATKAP UCU SETİ-DIN338-155 PARÇA

SYSTEMKOFFER
Açıklama: Sistem çantasında 155 parça. 850 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik uygulamaları için uygun fiyatlı, sağlam çelik montaj matkap uçları.
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler