ABS 12 COMPACT with bits and drill bits set 58 pcs

ABS 12 COMPACT with bits and drill bits set 58 pcs

Art. N° 0988013611

EAN 4065233120747

Prix affichés aux clients après connexion
ABS 12 COMPACT with bits and drill bits set 58 pcs

Art. N° 0988013611
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
ABS 12 COMPACT with bits and drill bits set 58 pcs comprenant:
1 x
Coffret dembouts de vissage RW, PH, PZ et TX, taille 3 33 pièces

BITBOX-PH/PZ/TX/HEX/RW/PLAT-33PCS

Description:
33
Assortiment complet comprenant des embouts RW, PH, PZ, TX, hexagonaux et à fente dans des barrettes d'embouts amovibles et un porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®
Quantité: 1 x
1 x
Coffret de forets métal HSS type RN 19 pièces

BOX MECHES MET.HSS 19PCES.1A10X0,5MM

Description: Foret formé à froid destiné au perçage de l'acier, avec un angle de pointe de 118°, 19 pièces
Quantité: 1 x
1 x
ABS 12 COMPACT with case set 3 pcs

DRLDRIV-CORDL-(ABS12 COMPACT)-SET-3PCS

Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-Ion 12 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH M-CUBE

Description:
2 Ah
Batterie Li-ion 12 volts compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines Würth
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur Li-Ion 12 V

CHARGEUR ALG 12/2 BASIC M-CUBE

Description: Convient aux batteries rechargeables Li-ion 12 V BASIC M-CUBE
Quantité: 1 x