ABS 18 COMPACT M-CUBE akülü matkap ve vidalama makinesi

Akülü matkap ve vidalama makinesi ABS 18 COMPACT-1
AKÜ.MATKP.VİDALM.MAK.(ABS18 CMPCT)BTRYSZ

Ürün no. 5701427000

EAN 4065746336499

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ABS 18 COMPACT M-CUBE akülü matkap ve vidalama makinesi

Ürün no. 5701427000
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
Orta dereceli vidalama ve delme işlerinde kullanıma uygun kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü matkap ve vidalama makinesi
  • Sürekli izleme ve sıkışma, aşırı yüklenme ve aşırı ısınma durumunda motorun erken kapatılması

  • Uzun kullanma süresine sahip verimli, az bakım gerektiren ve fırçasız EC motor

  • Çalışma alanını doğrudan aydınlatmak için entegre LED lambalar

  • Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde çalışırken yorgunluk hissi yaşanmaz

  • Maksimum kullanma süresi ve düşük aşınma için lehimli karbür sıkıştırma çenelerine sahip 13 mm metal mandren. Ekstra sert sıkıştırma çeneleri, matkap ucunun şaftını sıkıca kavrar

  • Hassas ve rahat çalışma için elektronik sinyal anahtarı
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

18 V/DC

1./2. vites min./maks. rölanti devri

0-600 / 0-1900 dev/dk

Maks. tork, sert/yumuşak

60 / 34 Nm

Min./maks. mandren bağlama genişliği

1,5-13 mm

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

0 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

0 Ah

Çelikte maks. delme çapı

13 mm

Maks. vida çapı

10 mm

Uzunluk

175 mm

Yükseklik

200 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

1,9 kg

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bit storage magnet

BITSTRG-MAGN-F.DRLDRIV

Compact, magnetic bit storage for the M-CUBE® cordless drill/driver for secure and convenient storage of bits.
x 1 ad.
Battery pack Li-Ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT

M-CUBE BATARYA-18V/5,0AH-(W-CONNECT)

The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use
x 1 ad.
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

M-CUBE BATARYA ŞARJ CİHAZI (ALG 18/8)

Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
x 1 ad.
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
x 1 ad.
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATARYA-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
x 1 ad.
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

M-CUBE-BASIC BATARYA 18V/4,0AH

Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
x 1 ad.
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

ALG-18/4 BATARYA ŞARJ CİHAZI

Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
x 1 ad.
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ABS 18 COMPACT)-462,5X322X95

The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
HSCo hassas ahşap matkap ucu Sert ahşap, ahşap ve plastikler için

DRL-TWST-WO-HSCO-P-D8,0MM

Optimum merkezleme ve talaş kaldırma için profesyonel sert ahşap
Cetus X-treme büyük iş güvenliği gözlüğü

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Maximum protection in a casual design