ABS Lock FALZ III - LOCK FALZ III ( PF-1003-A)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

ABS Lock FALZ III - LOCK FALZ III ( PF-1003-A) - 1

ABS Lock FALZ III

Anschlagpunkt ABS Lock Falz III
LOCK FALZ III ( PF-1003-A)

Art.-Nr. 0838904122

EAN 4260336784418

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Lock FALZ III

Art.-Nr. 0838904122
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
Kleiner Anschlagpunkt mit großer Wirkung auf Falzdächern.

So bleibt das Dach dicht! Die Sekuranten der Serie ABS-Lock Falz werden einfach auf den Falz geklemmt, die Dachhaut wird nicht durchdrungen. Der optisch äußerst unauffällige Anschlagpunkt ABS-Lock Falz III für Rundbördelfalze sichert so 1 Person gegen tödliche Stürze vom Dach.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • DIN EN 795:2012, B

  • Durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt

  • Befestigung an nur einer Schar

  • Alu ab 0,7mm

  • z.B. BEMO und ähnliche

  • Inkl. Befestigungsset
Anleitung

Die Öse des Anschlagpunkts ist aus Edelstahl und dreht sich frei um 360°. Die Klemmbefestigung besteht aus witterungsbeständigem Aluminium. Aufgrund der sehr geringen Maße stört der ABS-Lock Falz III die hochwertige Optik Ihres Metallfalzdaches nicht. Aus der Distanz ist die Anschlageinrichtung kaum zu erkennen.



Nutzen Sie den ABS-Lock Falz III bei Bedarf auch als temporären Einzelanschlagpunkt. Es ist leicht, kostengünstig und passt bequem ins Gepäck.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

0 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Rundbördelfalz

Typbezeichnung

PF-1003-A

Höhe

0 mm

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen