ABS Lock III B
Anschlagpunkt ABS Lock III Beton Flachdach kleben
LOCK3 BETON(L3-B-100-80)KLEBEN 100 MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Der Edelstahl-Sekurant ABS-Lock III-B ist ein echter Alleskönner: Er ist für die Belastung in jede Richtung getestet und kann daher problemlos im Boden, an der Wand, an der Fassade oder über dem Kopf montiert werden. Dank der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) verbinden Sie den Sekuranten/Anschlagpunkt dauerhaft mit dem Gebäude.
Der ABS-Lock III-B kann zur Errichtung verschiedener Rückhalte- und Auffangsysteme genutzt werden. Die Verwendung als Einzelanschlagpunkt ist ebenso möglich wie der Einsatz als Stütze (Wand/Fassade) in Seilsicherungssystemen. Der 16 mm starke ABS-Lock III-B verbiegt sich bei einer Sturzbelastung, sodass die Krafteinwirkung auf den Montageuntergrund gemindert ist. Damit sich die Stütze beim Einsatz in Seilsicherungssystemen nicht aufgrund der erforderlichen Vorspannung bereits verbiegt, sorgt ein optional erhältliches Stützrohr für die nötige Stabilität.
Datenblätter(X)
Für Beton an der Decke oder Wand zum Einkleben.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 100 mm |
Durchmesser | 16 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Typbezeichnung | L3-B-100-80 |
Höhe | 100 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |