ABS Lock X Sandwich Point d'ancrage pour toitures métalliques
Point d'ancrage ABS Lock X Sandwich SR
Art. N° 0838904425
EAN 4260336783978
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Le point d'ancrage ABS-Lock X-SW constitue un dispositif antichute facile à monter par le haut sur les toits à panneaux sandwich. Il vous suffit de percer 4 trous, de retirer un peu d'isolation sous le revêtement du toit avec un tournevis ou similaire et d'insérer les fixations à ressort. Pour le montage du point d'ancrage, les profilés sandwich (acier) doivent présenter une épaisseur minimum de 0,5 mm.
Une fois monté correctement, le point d'ancrage unique peut être soumis à une contrainte transversale. Jusqu'à 3 couvreurs peuvent s'attacher simultanément sur l'œillet d'ancrage. L'ABS-Lock X pour profilés sandwich peut également être utilisé quasiment tel quel en tant que simple support intermédiaire dans nos lignes de vie à harnais non franchissables. Vous souhaitez utiliser le point d'ancrage également pour les éléments de courbe et montants d'extrémité ? Renforcez-le alors simplement avec notre tube de renfort Lock X disponible séparément.
- Ecart entre les trous 280-333 mm
- Matériel de fixation inclus
- Avec tube de renfort, comme armature d'extrémité et d'angle dans les lignes de vie
Fiches de données de sécurité(X)
- Toiture de tôle en sandwich et trapézoïdale (pose négative)
- Acier au-delà de 0,5 mm
Les points d'ancrage ABS-Lock X-SW pour panneaux en sandwich sont montés à l'aide de 4 chevilles à ressort insérées par-dessus, directement sur le panneau en sandwich. La mousse isolante est extraite à proximité des chevilles à ressort. Pour cordons espacés de 280-333 mm. Des points d'ancrage de type ABS-Lock X-T doivent être utilisés pour les espacements plus resserrés.
Matière | Acier inoxydable |
Longueur de tige | 300 mm |
Norme EN | 795 |
Utilisable avec les matériaux suivants | Plaque trapézoïdale en métal, Profilé en sandwich |
Hauteur | 300 mm |
Couleur | Couleur acier inoxydable |
Finition | Acier inoxydable FINISH |