ABS Seilgleiter Quattroroll

ABS Rollengleiter Quattroroll
SEIL-(SY-QUATTROROLL)-ROLLGLEITER-6X100

Art.-Nr. 0838904089

EAN 4260486769068

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS Seilgleiter Quattroroll

Art.-Nr. 0838904089
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
Gleiter mit 4 kugelgelagerten Rollen für überfahrbare Seilsicherungssysteme.

Gleiter mit 4 kugelgelagerten Rollen und großer Anschlagöse, komplett aus rostfreien Komponenten. Überfährt problemlos Kurven und Zwischenelemente in Seilsicherungssystemen. Bequem zu öffnen und besonders sicher dank Zweihand-Mechanismus.



Mit seinen vier kugelgelagerten Rollen fährt er perfekt um jede Kurve und passiert reibungslos alle Zwischenstützen. Dabei sitzt er zuverlässig auf dem Stahlseil - der nur beidhändig zu bedienende Schließmechanismus verhindert ein versehentliches oder unbeabsichtigtes Öffnen. Dank einer großzügigen Anschlagöse kann der Rollengleiter mit verschiedenen Karabinerhaken genutzt werden.



Die robuste Konstruktion des Rollengleiters ist eine Kombination aus witterungsbeständigem Kunststoff, hochwertigem Aluminium und Edelstahl (V4A). Der ABS QuattroRoll ist damit nicht nur für den Einsatz unter freiem Himmel geeignet, sondern bestens für eine hohe Lebensdauer ausgelegt.​

Hinweis

Passend für das 6 mm und 8 mm Edelstahlseil.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Rollengleiter für 6mm & 8mm Seilsysteme

  • Speziell für überfahrbare Seilsicherungssysteme

  • Erstklassige Laufeigenschaften

  • 4 kugelgelagerte Edelstahlrollen

  • Edelstahl (V4A) und Aluminium

  • Sichert 1 Person gemäß DIN EN 795:2012

Länge

100 mm

EN-Norm

795

Werkstoff

Edelstahl / Alu

Typbezeichnung

SY-QUATTROROLL

Farbe

Schwarz, Edelstahlfarben

Gewicht

1200 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen