ABS18-POWER-COMBI-MCUBE-Set 3-teilig

ABS 18 POWER COMBI mit Koffer Set 3-tlg
ABS18-POWER-COMBI-MCUBE-SET-3TLG

Art.-Nr. 0988000947

EAN 4062856199846

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABS18-POWER-COMBI-MCUBE-Set 3-teilig

Art.-Nr. 0988000947
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
Akku-/Batteriekapazität

0 Ah

Nennspannung

18 V/DC

ABS18-POWER-COMBI-MCUBE-Set 3-teilig inklusive:
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

SHLGBOSHRBR-(ABS 18 POWER COMBI)-KARN

Beschreibung: Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit zuschaltbarem Bohrschlagwerk und einem Drehmoment von 140 Nm
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ABS 18 POWER/COMBI)-8.4.2

Beschreibung:
ABS 18 POWER/COMBI
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x