ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE akülü matkap PROMO EDITION

AKÜ.MATKP.VİDLM.MAK(ABS18SUBCMP)EDITION1

Ürün no. 5701426008

EAN 4099618305443

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE akülü matkap PROMO EDITION

Ürün no. 5701426008
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
Hafif ve orta hizmet tipi vidalama ve delme işleri için M-CLICK hızlı değiştirme sistemine sahip son derece kompakt ve güçlü akülü matkap, geniş depolama alanına sahip sağlam bir alet çantasında sunulur
  • M-CLICK ve M-CLICK+ sistemlerindeki çeşitli delme ataşmanlarını ve silindir başlarını alet kullanmadan hızlı bir şekilde değiştirmeyi sağlayan Würth M-CLICK matkap mili, esneklik ve çok yönlülük sağlar

  • ¼ inç altıgen soket, C 6.3 ve E 6.3 uçların mandren olmadan takılmasını sağlar

  • Kompakt, ergonomik ve hafif tasarım sayesinde keyifli ve zahmetsiz çalışma sağlar

  • Cihazın tabanının sol ve sağındaki tamir burçları, isteğe bağlı olarak kemer kancaları veya bits tutucu gibi aksesuarların takılmasını sağlar

  • Aşırı yük koruması işlevine sahip verimli ve fırçasız motor

  • Akü bloğundaki LED ışık, iyi aydınlatılmış bir çalışma alanı sağlar

  • Belge cebi, omuz askısı ve suya dayanıklı plastik tabanlı dış materyale sahip yüksek kaliteli polyesterden yapılmış alet çantası. Matkabın yanı sıra aksesuarlar, el aletleri, sarf malzemeleri vb. için geniş alan sunar.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

18 V/DC

1./2. vites min./maks. rölanti devri

0-450 / 0-1700 dev/dk

Maks. tork, sert/yumuşak

50 / 25 Nm

Min./maks. mandren bağlama genişliği

1-13 mm

Mandren tutucu

M-CLICK

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

2 Ah

Çelikte maks. delme çapı

13 mm

Maks. vida çapı

8 mm

Uzunluk

124 mm

Yükseklik

200 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

1,1 kg

ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE akülü matkap PROMO EDITION dahil:
1 x
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT

DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 SUBCOMPT)-WO.BTRY

Açıklama:
Şarj edilebilir pil/pil sayısı: 0 ADET x 0 Ah
Very compact and powerful cordless drill/driver with M-CLICK quick-change system for light and medium-duty screwdriving and drilling tasks
Miktar: 1 x
1 x
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATARYA-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Açıklama:
2 Ah
Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
Miktar: 1 x
1 x
ALG 18 V M-CUBE şarj cihazı

ALG-18/4 BATARYA ŞARJ CİHAZI

Açıklama:
18 V/DC Maks. şarj akımı: 4 A
Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE şarj edilebilir aküler için uygundur
Miktar: 1 x
1 x
BF-13 M-CLICK hızlı değiştirilebilen mandren

HIZLI DEĞİŞTR.MANDREN-M-CLICK-(1-13 MM)

Açıklama:
1-13 mm
M-CLICK hızlı değiştirme sistemine sahip hızlı değiştirilebilen mandren, M-CLICK matkap mili bulunan Würth akülü matkap ve vidalama makineleri ile esnek kullanım sağlar.
Miktar: 1 x
1 x
Tool bag M-CUBE for power tools

TLBG-(M-CUBE)-420X275X330MM

Açıklama: Robust tool bag with waterproof plastic base
Miktar: 1 x