ADR kablo bağlantı kutusu 4 giriş/çıkış takılı

ADR kablo bağlantı kutusu 4 giriş/çıkış takılı

Ürün no. 0510961040

EAN 4045727640968

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ADR kablo bağlantı kutusu 4 giriş/çıkış takılı

Ürün no. 0510961040
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
ADR-version with 4 inlets/outlets, complete with fittings
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Muhafaza malzemesi

Plastik

Kapak malzemesi

Plastik

Uzunluk

158 mm

Genişlik

99 mm

Yükseklik

63 mm

IP koruma sınıfı

IP 69K

ADR kablo bağlantı kutusu 4 giriş/çıkış takılı dahil:
Köprü/kablo ucu ile kablo priz girişi 6,3x0,8 mm
1 x
Köprü/kablo ucu ile kablo priz girişi 6,3x0,8 mm

PLGCON-PLUGINRT-6X8PIN-8X4PIN

Miktar: 1 x
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
HS kablo rakoru, emniyet somunu ile

PLGCON-FITTING-COUNTERNUT-PG13,5

x 10 ad.