Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

AFS 18 COMPACT with system case set 3 pcs

AFS 18 COMPACT with system case set 3 pcs

Art. N° 0988016565

EAN 4065746553742

Prix affichés aux clients après connexion
AFS 18 COMPACT with system case set 3 pcs

Art. N° 0988016565

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

AFS 18 COMPACT with system case set 3 pcs comprenant:
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET SCIE SABRE AFS18 COMPACT

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE ®

SCIE SABRE AFS 18 COMPACT SANS BAT.

Description: Scie sabre à batterie puissante et robuste
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques