AGR System Reiniger
AGR System Reiniger 925 TUNAP
925 AGR SYSTEM REINIGER 1LTR
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Exzellente Reinigungswirkung bei kohlenstoffhaltigen Rückständen
- Ohne Lösungsmittel
- Nicht brennbar
Datenblätter(X)
Optimal zur Reinigung von größeren Bauteilen im Ansaug- u. Abgassystem wie z.B. Ansaugkrümmer und AGR Kühler.
Vor Anwendung unbedingt Service Information SI 925 beachten! Ausschließlich zur Anwendung mit der 19310 AGR-Druckbecherpistole!
Inhalt | 1 l |
Farbe | Farblos, Klar |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Chemische Basis | Wässriges Gemisch |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 |
Dichte | 1,0091 g/cm³ |
Flammpunkt min. | 61 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!