Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

AGR system cleaner set 13 pcs

AGR system cleaner set 13 pcs

Art. N° 0988015363
EAN 4065746398886

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

1 g

AGR system cleaner set 13 pcs comprenant:
12 x
EGR system cleaner 925 TUNAP

925 EGR SYSTEM CLEANER 1LTR

Description: The innovative XFoam technology rapidly dissolves stubborn dirt in the intake and exhaust system. The excellent wetting properties ensure a short application time, extremely good dirt removal and excellent flowing properties. Ideal for cleaning larger components in the intake and exhaust gas system.
Quantité: 12 x
1 x
AGR pressure cup spray gun 19310 TUNAP

19310-EGR-PRESSURE-CUP-SPRAY-GUN

Description: Special pressure cup spray gun for use with the 925 EGR System Cleaner. The HD-PE pressure cup ensures the safe use of cleaning chemicals. With the 5 mm EGR probe specially developed for this application, soiling can even be reached in difficult component geometries.
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques