AKB bağlantı elemanları için plastik kapak
CAP-PLA-(F.SCR-HEX)-BLACK-WS8-M5
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | PE - Polietilen |
Renk | Kuzguni siyah RAL 9005 |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida için uygun | M5 |
Lama boyunca genişlik için uygun (s1) | 8 mm |
Dış çap (d1) | 11 mm |
Yükseklik (h1) | 10,3 mm |
Şunun için uygun: | Altıköşe cıvatalar ve somunlar |