AL 1100 pâte aluminium
Pâte de protection alu AL 1100
PÂTE ALU AL1100 AEROSOL 300 ML
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Lubrifiant anti-grippage hautes performances à base d'aluminium/cuivre
- Prévient les effets d'échauffement et de grippage, de soudure à froid, d'usure et de corrosion due aux frottements
- Assure un desserrage uniforme des raccords à vis, idéal comme pâte de démontage pour les assemblages avec vis en acier inoxydable
- Résiste à l'eau, aux acides faibles et aux bases
Ne pas l'appliquer sur les surfaces peintes.
Fiches de données de sécurité(X)
Le lubrifiant résiste aux températures élevées et convient à la lubrification des dos des plaquettes de freins à disque (supprime les grincements), des raccords filetés (vis de collecteur d'échappement, filetages de bougie d'allumage, etc.), des paliers, pivots, articulations, surfaces glissantes, etc. Evite que les joints solides ne se soudent et assure également une protection de contact sur les buses de pistolet pour soudage au gaz inerte, sur les batteries et sur les bornes.
Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière et de résidus de lubrifiant. Bien agiter la bombe avant utilisation. Pulvériser uniformément à une distance d'environ 20 à 30 cm. Lors de l'utilisation d'un tube ou d'une bombe, appliquer uniformément sur la surface à traiter à l'aide d'une spatule ou d'une brosse.
Type de récipient | Aérosol |
Contenu | 300 ml |
Poids net | 242 g |
Température d'utilisation min./max. | -80 jusqu'à 1100 °C |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Couleur | Couleur argent |
Densité | 0,83 g/cm³ |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Base chimique | Huile minérale |
Viscosité de base d'huile cinématique | 15,5 mm²/s |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 23°C |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans résine | Oui |
Sans AOX | Oui |
Concentration de COV (CH) | 459 g/l |
Résistance à | Eau, Bases faibles, Acides |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!