ALG 18 V M-CUBE şarj cihazı

ALG-18/4 BATARYA ŞARJ CİHAZI

Ürün no. 5705180000

EAN 4056807642338

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ALG 18 V M-CUBE şarj cihazı

Ürün no. 5705180000
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
Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE şarj edilebilir aküler için uygundur
  • Li-ion 18 V M-CUBE BASIC şarj edilebilir aküyü şarj etmek için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Giriş voltajı

230 V/AC

Min./maks. çıkış voltajı

18-18 V/DC

Uygun bataryalar

M-CUBE 18 V

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Maks. şarj akımı

4 A

Kablo uzunluğu

1,5 m

Uzunluk

195 mm

Genişlik

130 mm

Yükseklik

80 mm

Maks. çıkış voltajı

18 V/DC

Maks. frekans

60 Hz

Min. frekans

50 Hz

Maks. giriş voltajı

240 V/AC

Şarj süresi

45 dak

Min./maks. giriş voltajı

220-240 V/AC

Min. sıcaklık koşulları

0 °C

Servis parçası

Makine için şarj ünitesi

Ürün ağırlığı (parça başına)

760,000 g

Min. çıkış voltajı

18 V/DC

Fiş tipi

F

WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma)

5

Nominal voltaj

18 V/DC

Çıkış voltajı

18 V/DC

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler