ALG 18 V M-CUBE şarj cihazı

CHRG-(ALG 18/12)

Ürün no. 5705812000

EAN 4099618659690

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ALG 18 V M-CUBE şarj cihazı

Ürün no. 5705812000
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
Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE şarj edilebilir aküler için uygundur
  • Li-ion 18 V M-CUBE BASIC şarj edilebilir aküyü şarj etmek için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Giriş voltajı

230 V

Min./maks. çıkış voltajı

18-18 V

Uygun bataryalar

M-CUBE 18 V

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Maks. şarj akımı

12 A

Kablo uzunluğu

1,2 m

Uzunluk

14 cm

Genişlik

24 cm

Yükseklik

7 cm

Maks. çıkış voltajı

18 V

Maks. frekans

60 Hz

Min. frekans

50 Hz

Güç çıkışı

216 W

Maks. giriş voltajı

240 V

IP koruma sınıfı

IP 50

Min./maks. giriş voltajı

220-240 V

Maks. sıcaklık koşulları

40 °C

Servis parçası

Makine için şarj ünitesi

Ürün ağırlığı (parça başına)

921,000 g

Min. çıkış voltajı

18 V

Fiş tipi

C

W-Connect özelliği

Hayır

WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma)

06

Nominal voltaj

18 V

Çıkış voltajı

18 V

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler