Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ANTS 18 L COMPACT M-CUBE Starter Set

ANTS 18 L COMPACT M-CUBE Starter Set 7-tlg
ANTS 18 L COMPACT M-CUBE STARTERSET 7TLG

Art.-Nr. 0988046861

EAN 4068362146152

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ANTS 18 L COMPACT M-CUBE Starter Set

Art.-Nr. 0988046861

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

7-teilig, Akku-Nass- und Trockensauger inkl. Akkus, Ladegerät, Bodendüse und zwei Saugrohren aus Kunststoff
Starter-Set bestehend aus dem universellen und kompakten Akku-Nass- und Trockensauger ANTS 18-36 L M-CUBE mit L-Zertifizierung für den mobilen Einsatz auf Baustellen. Ergänzt wird das Set durch ein Schnellladegerät, 2 x 5 Ah Akkus, Nass- & Trocken- Bodendüse und zwei Saugrohren aus Kunststoff.

  • Staubklasse L-Zertifizierung mit garantiertem Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69

  • Optimal für den Einsatz auf Baustellen dank robustem Behälter mit Bumper

  • 40 Minuten Laufzeit im ECO Modus mit zwei 5 Ah Akkus

  • Ladegerät ALG 18 Volt M-CUBE

  • 2 Akku Li-Ion 18 Volt M-CUBE W-CONNECT

  • Allzweckdüse inklusive wechselbaren Bürststreifen und Gummilippen

  • Steckbaren Kunststoffrohr
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

7 STK

ANTS 18 L COMPACT M-CUBE Starter Set inklusive:
Kunststoffrohr steckbar für ISS- und TSS-Serie
2 x
Kunststoffrohr steckbar für ISS- und TSS-Serie

SAUGRO-KST-(F.NTS-ISS)-NW35-500MM

Menge: 2 x
1 x
Nass-/Trocken-Bodendüse steckbar für ISS-Serie

NASS/TROBODDUES-F.NTS-KST-NW35-300MM

Menge: 1 x
1 x
Akku-Nass- und Trockensauger ANTS 18-36 L M-CUBE

SAUGR-NASS/TRO-AKKU-(18-36 L C)-KARTON

Beschreibung: Universeller, kompakter und vielseitig einsetzbarer Akku-Nass- und Trockensauger
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 Volt 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Beschreibung: Der kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akku ist ideal für den professionellen und universellen Einsatz
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/8)

Beschreibung: Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen