ARBSHNWERF-GBLSTPL-BLAU-4LED

LED-Arbeitsscheinwerfer für Gabelstapler
ARBSHNWERF-GBLSTPL-BLAU-4LED

Art.-Nr. 9501002590

EAN 4062856084258

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ARBSHNWERF-GBLSTPL-BLAU-4LED

Art.-Nr. 9501002590
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
Nennspannung min./max.

10 / 94 V

Anzahl LED

1 STK

Werkstoff Streuscheibe

Kunststoff

Leistung

12 W

Länge

76 mm

Breite

76 mm

Tiefe

73,7 mm

Schutzart IP

IP 67

Temperatureinsatzbereich min.

+50 °C

Temperatureinsatzbereich max.

-30 °C

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen