AS 12 1/4 inch COMPACT set 38 pcs

AS 12 1/4 inch COMPACT set 38 pcs

Art. N° 0988019277

EAN 4099618140082

Prix affichés aux clients après connexion
AS 12 1/4 inch COMPACT set 38 pcs

Art. N° 0988019277
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
AS 12 1/4 inch COMPACT set 38 pcs comprenant:
1 x
Coffret dembouts de vissage RW, PH, PZ et TX, taille 3 33 pièces

BITBOX-PH/PZ/TX/HEX/RW/PLAT-33PCS

Description:
33
Assortiment complet comprenant des embouts RW, PH, PZ, TX, hexagonaux et à fente dans des barrettes d'embouts amovibles et un porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®
Quantité: 1 x
1 x
Sac à outils avec fond en plastique

SAC A OUTILS

Description: Sac robuste avec fermeture éclair monobloc et coque de fond étanche en plastique.
Quantité: 1 x
1 x
Visseuse sur batterie AS 12 COMPACT M-CUBE

VISS. AS 12-1/4 COMPACT SANS BAT.

Description: Visseuse sur batterie extrêmement compacte et puissante pour les applications générales de perçage et de vissage
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-Ion 12 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH M-CUBE

Description:
2 Ah
Batterie Li-ion 12 volts compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines Würth
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur Li-Ion 12 V

CHARGEUR ALG 12/2 BASIC M-CUBE

Description: Convient aux batteries rechargeables Li-ion 12 V BASIC M-CUBE
Quantité: 1 x