ASME B18.2.1 çelik GR5 düz UNC
SCR-HCS-FT-GR5-(PL)-1/2_13X1
Ürün no. 7007350100
EAN 4059608774796
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 1/2 in |
Uzunluk (l1) | 1 in |
Lamalar boyunca genişlik (s1) | 3/4 inç |
Vida başı yüksekliği | 0,323 in |
Harici sürücü | WS3/4 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Diş tipi | UNC |
Diş tasarımı | Tam diş |
Standartlar | VDO B18.2.1 |
Özellik sınıfı | GR5 |
RoHS uyumlu | Evet |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 97,5 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 23,1-46,2 kN |
Korozyon koruma süresi (3) | 0 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ GR5 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!