ASME B18.2.1 çelik GR5 galvanizli UNF
SCR-HCS-FT-GR5-(ZN)-7/16_20X1 3/4
Ürün no. 7007044175
EAN 4052703381364
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 7/16 in |
Uzunluk (l1) | 1-3/4 in |
Lamalar boyunca genişlik (s1) | 5/8 inç |
Vida başı yüksekliği | 0,291 in |
Harici sürücü | WS5/8 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Diş tipi | UNF |
Diş tasarımı | Tam diş |
Standartlar | VDO B18.2.1 |
Özellik sınıfı | GR5 |
RoHS uyumlu | Evet |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 69 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 19,7-39,5 kN |
Korozyon koruma süresi (3) | 48 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ GR5 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!