ASME B18.2.1 steel GR8 zinc flake silver (ZFSHL)

SCR-HCS-FT-GR8-(ZFSHL)-5/8_11X2

Ürün no. 7693028281

EAN 4066783856766

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASME B18.2.1 steel GR8 zinc flake silver (ZFSHL)

Ürün no. 7693028281

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

5/8 in

Uzunluk (l1)

2 in

Lamalar boyunca genişlik (s1)

1 5/16 inç

Vida başı yüksekliği

0,403 in

Harici sürücü

WS1 5/16

Malzeme

Çelik

Yüzey

Pul çinko gümüş

Vida başı tipi

Altıköşe

Diş tipi

UNC

Diş tasarımı

Tam diş

Standartlar

VDO B18.2.1

Özellik sınıfı

GR8

RoHS uyumlu

Evet

Tightening torque 90% yield strength (1)

272 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

52,2-104,4 kN

Korozyon koruma süresi (3)

720 h

Disc with hardness to be used

≥ 300 HV

Nut to be used with strength class

≥ GR8

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
3/4 inç tork anahtarı

CIRCIRLI TORK ANAHTARI 3/4I-(110-550NM)

Değiştirme dört köşe uç
x 1 ad.
1/2 inç tork anahtarı, geçmeli cırcır

CIRCIRLI TORK ANAHTARI 1/2I-(60-300NM)

1/2 inç geçmeli kare bağlantılı ve cırcır kafalı tork anahtarı
x 1 ad.
Tork anahtarı 3/4 inç

TRQWRNCH-3/4IN-(80-400NM)

3/4 inç bağlantılı uzun tork anahtarı
x 1 ad.
Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium

TRQWRNCH-1/2IN-PREMIUM-(60-300NM)

High-quality torque wrench with 1/2 inch push-through square mount and ratchet head
x 1 ad.
YÜKSEK DERECELİ CIVATA SABİTLEYİCİ

DOS-YÜKSEK DERECE CIVATA SABİTLEYİCİ-50G

Zor sökülen cıvata bağlantıları için sabitleme ve sızdırmazlık maddesi - tek elle dozajlama sistemi