ASME B18.2.1 steel GR8 zinc flake silver (ZFSHL)

SCR-HCS-GR8-(ZFSHL)-1/2_13X1 1/4

Ürün no. 7693018233

EAN 4066441590339

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASME B18.2.1 steel GR8 zinc flake silver (ZFSHL)

Ürün no. 7693018233

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 150 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

1/2 in

Uzunluk (l1)

1-1/4 in

Diş tipi

UNC

Vida başı yüksekliği (k1)

0,323 in

Harici sürücü (s1)

WS3/4

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

GR8

Yüzey

Pul çinko gümüş

Lamalar boyunca genişlik

3/4 inç

Diş uzunluğu (lg)

1-1/4 in

Standartlar

VDO B18.2.1

Nut to be used with strength class

≥ GR8

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler