ASME B18.3 çelik alaşımı düz UNF
SCR-SOC-LOWHD-ALLOY-10_32X3/8
Ürün no. 7065311037
EAN 4065232779014
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 0,19 in |
Uzunluk (l1) | 0,375 in |
Kafa çapı | 0,312 in |
Vida başı yüksekliği | 0,098 in |
Vida iç yolu (s1) | HS3/32 inç |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Standartlar | VDO B18.3 |
İnç başına diş ağzı sayısı | 32 |