ASME B18.3 paslanmaz çelik 18-8 düz UNC
SCR-BUT-SOC-(18-8)-1/4_20X3/4
Ürün no. 7094314075
EAN 4050642744448
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap | 1/4 in |
Uzunluk | 3/4 in |
Kafa çapı | 0,437 in |
Vida başı yüksekliği | 0,132 in |
Vida iç yolu | HS5/32 inç |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yüzey | Düz |
İnç başına diş ağzı sayısı | 20 |
Diş uzunluğu (lg) | 3/4 in |
Diş tasarımı | Tam diş |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 7,1 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 2,8-5,5 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC II |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!