ASME B18.6.3 ps çelik 18-8, kplmsz gömme başlı UNC

SCR-MS-FLT-82-(18-8)-PH-4_40X5/16

Ürün no. 7111304031

EAN 4054458627933

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASME B18.6.3 ps çelik 18-8, kplmsz gömme başlı UNC

Ürün no. 7111304031

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap

0,112 in

Uzunluk

5/16 in

Diş uzunluğu (lg)

5/16 in

Kafa çapı

0,191 in

Vida başı yüksekliği

0,067 in

Vida iç yolu

H1

Malzeme

Paslanmaz çelik AISI 304, 18-8

Yüzey

Düz

İnç başına diş ağzı sayısı

40

Standartlar

VDO B18.6.3

Tightening torque 90% yield strength (1)

0,9 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

0,645-1,3 kN

Corrosion resistance class (3)

CRC II

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400

1400C ISIYA DAYAN.YAĞLAMA PASTASI 300ML

Aşınmayı azaltan, güvenli bir şekilde ayıran ve mükemmel korozyon koruması sağlayan gri, metal içermeyen yağlayıcı pasta