Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ASSY 3.0 A2, tam dişli, havşa başlı, AW

ASSY 3.0 A2, tam dişli, havşa başlı, AW
HB.SUNTA VİDA(ASSY 3)AW20(A2)3,5X40/35
ASSY 3.0

Ürün no. 018003540
EAN 4047376899483

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Universal for fixing fences, balconies, walkways, play equipment in permanently exposed outdoor environments.

Paslanmaz çelik A2, tam dişli, havşa başlı, AW girintisi



Ahşabı çatlatmak yerine birleştirir



Asimetrik diş - daha yüksek hız


  • Düşük vidalama torku

  • Yüksek döndürme kuvveti

  • Geleneksel sunta vidalarına göre daha hızlı vidalama

  • Çift diş: 3,0-4,5 mm

  • İri dişli: 5,0-12,0 mm


AW kafa tipi - daha güçlü


  • Optimum kuvvet aktarımı

  • Çok iyi bir şekilde oturur

  • Hızlı bulma

  • Vida emniyetli bir şekilde oturur

  • Neredeyse hiç gevşemeyen uç

  • Sallantı olmaz

  • Vidanın yüzey kaplamasında hasar olmaz

  • 3,0 ila 12,0 mm çaplar için yalnızca 5 uç boyutu


Halka diş özelliği sayesinde ahşapta yarma ve patlatma yapmaz


  • Özellikle kenarlara yakın yerlerde vidalama işlemi yaparken düşük çatlatma kuvvetleri

  • Vidalama torkunun azaltılması

  • Halka diş özelliği sayesinde patlamaları önler

  • Halka diş: 3,0-4,5 mm

  • Çiftli diş: 5,0-12,0 mm


Malzeme:


Korozyona dayanıklı, östenitik paslanmaz çelik (1.4301; 1.4567)

Not

Masif sert ahşaplarda karot çapına ön delme



ASSY 3.0 A2, aside karşı sınırlı bir ölçüde dirençlidir ve klor gazı içeren atmosferlerde kullanıma uygun değildir



Metalleri ahşaba bağlamak için metal üzerinde hassas bir ön kesme işlemi yapın.



ASSY 3.0 sunta vidaları ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Plastik dübellerde kullanım, yük taşıma kapasitesinde azalmaya neden olabilir. Bu nedenle, plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (delme ucu, çiftli diş, halka dişi, tırtıklı kenar, kendi kendini temizleyen oluk vb.) sahip olmayan vidalar kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Vidalı dübeller, DIN 571 altıköşe ahşap vidaları veya Wüpofast vidalar.



Çeşitli paslanmaz çeliklerin uygulama alanları aşağıdaki ISER (Pas Tutmaz Paslanmaz Çelik için Alman Bilgi Ofisi, Çeşitli Çevre Koşulları için Paslanmayan Çelikler, www.edelstahl-rostfrei.de, Bilgi Sayfası 828) tarafından yayınlanan tabloda detaylandırılmıştır. Paslanmaz çeliklerin (ör. malzeme no 1.4016) atmosferik koşullarda sadece kırsal ortamlarda ve büyük kısıtlamalarla kullanılması önerilir. Bu nedenle, çevre koşullarını dikkate alarak dış mekan uygulamaları için yalnızca östenitik paslanmaz çelikler kullanmanızı öneririz. Paslanmaz çelik A4, özellikle endüstriyel bir ortamda ve deniz kenarında kullanım için uygundur.



Mevcut çalışma belgeleri:


Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Korozyona dayanıklı, ostenitli paslanmaz çelikten üretilen ASSY 3.0 A2, özellikle dış mekanlarda, nemli odalarda ve tuzlu atmosferlerde uygulamalar için tasarlanmıştır

Kılavuz

İğne yapraklı veya yumuşak ahşaptan yapılma ahşap bazlı malzemeler için delici bir cisim olmayan bağlantı parçası takın. Kenar mesafelerini azaltmak için çekirdeğin çapına göre bir delik açın. Sert ahşaba vidalama işlemi yaparken ETA-11/0190'a uygun şekilde delin.

Nominal çap (d)

3.5 mm

Uzunluk (l)

40 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı

Kafa çapı (dh)

7 mm

Vida başı yüksekliği (k)

2.1 mm

Vida iç yolu

AW20

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Tam diş

Diş formu

Tek başlangıç dişi

Diş uzunluğu (lg)

35 mm

Göbek çapı

2.1 mm

Uç şekli

Halka dişli uç

Uç açısı

30 Derece

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

Min./maks. vidalama açısı

0-90 Derece

Ürün ağırlığı (parça başına)

1.820 g

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Tahta kontrplak (BSP), Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL, Yumuşak kereste

Uygulama alanı

Cepheler, Teras, Çit, Yapı ahşap doğrama, Islak alanlar, Balkon, Kalas yaya yolu, Oyun ekipmanı, Üstü açık alan

Onay

ETA-11/0190

Onay gerektiren vida

Evet

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler