ASSY® 3.0 Combi Wkręt do drewna
ASSY 3.0 Combi stal ocynk. gwint częśc. sześc./AW
WKRĘT-ASSY-COMBI-AW40-(A3K)-12X120/80
ASSY 3.0 KOMBI
Register now and access more than 60,000 products
Stal, biały ocynk, gwint częściowy
Łeb typu Combi z końcówką AW i wzmocnionym trzpieniem idealnie przenosi moment obrotowy oraz pozwala różnorodne zastosowania.
Asymetryczny grubozwojny gwint pokryty substancją zmniejszającą tarcie; ostrze zakończone przeciwgwintem redukuje niebezpieczeństwo pęknięcia materiału podczas wkręcania; frez młynkowy przyspiesza czas wkręcania nawet do 30% (zależnie od długości wkrętu).
Łeb:
Połączenie łba sześciokątnego z końcówką AW i wzmocnionym trzonem zapewnia ogromną elastyczność w zakresie przenoszenia siły oraz doskonałe spasowanie w połączeniach metalowych.
Gwint:
Asymetryczny grubozwojowy gwint z ostrymi krawędziami przyspiesza wkręcanie.
Powłoka z tworzywa sztucznego zmniejszająca tarcie:
Ułatwia wkręcanie zmniejszając tarcie.
Frez młynkowy:
Frez za gwintem redukuje moment wkręcania o 20%.
Ostrze:
Przeciwgwint zmniejsza ryzyko powstawania pęknięć podczas wkręcania.
W celu sprawdzenia właściwego użycia wkrętów można skorzystać z oprogramowania Würth do wymiarowania elementów drewnianych. Informacje dotyczące standardowych zastosowań można znaleźć w tabelach z obliczeniami. Kopię można uzyskać w serwisach na stronie internetowej.
Wkręty ASSY zostały optymalnie dopasowane do użytku w materiałach drewnianych. W razie użycia wkrętów z pierścieniem lub przeciwgwintem do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego w kołkach rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło koronowe, przeciwgwint, gwint z pierścieniem, krawędzie ząbkowane, zakończenia wkrętu itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 12 mm |
Długość (l) | 120 mm |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Wysokość łba (k) | 5,5 mm |
Napęd zewnętrzny | SW 17 |
Końcówka wewnętrzna | AW40 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Konstrukcja | Z wałem |
Format gwintu | Gwint grubozwojny |
Długość gwintu (lg) | 80 mm |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Roboty ciesielskie |
Średnica rdzenia | 7,2 mm |
Kształt końcówki | Końcówka z odwrotnym gwintem |
Kąt ostrza | 34 Stopnie |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!