ASSY 3.0 Combi galv. taşıma çengeli için
ASSY 3.0 Combi galv. taşıma çengeli için
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 12 mm |
Uzunluk (l) | 160 mm |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Vida başı yüksekliği (k) | 5.5 mm |
Harici sürücü | WS17 |
Vida iç yolu | AW40 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş formu | Kaba dişli |
Diş uzunluğu (lg) | 145 mm |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Tahta kontrplak (BSP), Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL, Yumuşak kereste |
Uygulama alanı | Taşıma çengeli |
Göbek çapı | 7.2 mm |
Uç şekli | Kontra dişli uç |
Uç açısı | 34 Derece |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
RoHS uyumlu | Evet |
Onay | ETA-11/0190 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!