ASSY® 3.0 HB Vite per legno
ASSY 3.0 HB acciaio zc FP passo grosso AW
VITE-LEGNO-TPS-HB-AW30-(A3K)-5X110/52
Cod. art. 0170653110
EAN 4056807052496
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Punta
La punta a 25° consente un posizionamento preciso. La vite con punta filettata riduce sensibilmente le forze di spaccatura del legno, specialmente nelle zone dei bordi. La coppia di avvitamento è nettamente inferiore rispetto a quella delle viti per truciolare tradizionali e prolunga la durata dell'utensile e dell'inserto.
filettatura
La filettatura grossa asimmetrica con rivestimento in plastica antiscivolamento consente di risparmiare il 30% del tempo.
Fresa integrale
La sezione di fresatura dopo la filettatura riduce del 20% la coppia di avvitamento.
Gambo sottile
Il gambo sottile consente giunzioni prive di tensioni e fessure.
Testa svasata con intagli svasanti
Testa svasata con intagli svasanti a 60° per la svasatura pulita nel legno pieno da costruzioni e in pannelli di legno rivestito.
Inserto AW®
- Migliore trasmissione della forza
- Centraggio ottimale
- Lunga durata dell'utensile
- La distribuzione uniforme della forza impedisce il danneggiamento del rivestimento superficiale
Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie, in locali umidi e in atmosfere contenenti cloro.
Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno e per ambienti soggetti a livelli di umidità, temporanei o permanenti, elevati! In questi casi, utilizzare viti ASSY® 3.0 in acciaio inossidabile A2. Il rivestimento superficiale in nichel e ottone è adatto esclusivamente a scopi decorativi e non protegge dalla corrosione.
Le viti per truciolare ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali legnosi. L'uso in tasselli in plastica può causare una riduzione della capacità di carico. È preferibile utilizzare solo viti senza filettatura con punta ottimizzata (punta forante, punta filettata, filettatura ad anello, bordo seghettato, scanalatura self-clearing ecc.) in tasselli di plastica, ad esempio Würth ASSY D, prefisso codice 0151 (testa svasata) e prefisso codice 0153 (testa goccia sego)
Quando si utilizzano queste viti, attenersi alle specifiche ETA-11/0190.
Documentazione disponibile:
Fare riferimento al software di dimensionamento del legno, alle tabelle dei carichi e alle istruzioni dettagliate sulla pagina www.wuerth.it/assy.
Caratteristiche tecniche(X)
Per collegamenti a vite legno-legno in caso di legni di qualità inferiore.
Angolo di avvitamento da 0° a 90°. Per legno di conifere o materiali legnosi realizzati con legno tenero, l'avvitamento non richiede preforatura. Per ridurre le distanze dei bordi, eseguire un preforo in base al diametro del gambo. Per l'avvitamento su legno duro, eseguire un preforo in conformità allo standard ETA-11/0190.
![]() | |
Colore | Argento |
Diametro nominale (d) | 5 mm |
Lunghezza (l) | 110 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 52 mm |
Tipo testa | Testa autosvasante |
Diametro testa (dh) | 10 mm |
Altezza testa (k) | 4,7 mm |
Dettagli testa | Nervature autosvasanti |
Azionamento interno | AW30 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Fresa gambo | Sì |
Esecuzione | Con gambo |
Diametro nucleo | 3,2 mm |
Forma punta | Punta con controfilettatura |
Angolo punta | 28 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL, Legno con una quantità elevata di venature |
Area di applicazione | Legno, Struttura a elementi, Struttura in legno, Casseforme |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |