ASSY 3.0 HB galvanizli çelik, PT kaba dişli AW
ASSY 3.0 HB galvanizli çelik, PT kaba dişli AW
Ürün no. 0170653110
EAN 4056807052496
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Renk | Gümüş |
Nominal çap (d) | 5 mm |
Uzunluk (l) | 110 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 52 mm |
Vida başı tipi | Havşa freze başlı |
Kafa çapı (dh) | 10 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 4,7 mm |
Kafa ayrıntıları | Frezeleme kenarları |
Vida iç yolu | AW30 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş formu | Kaba dişli |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Uç freze bıçağı | Evet |
Tasarım | Saplı |
Göbek çapı | 3,2 mm |
Uç şekli | Kontra dişli uç |
Uç açısı | 28 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL, Çok dallı ahşap |
Uygulama alanı | Ahşap, Parça yapımı, Ahşap konstrüksiyon, Kalıp |
Onay | ETA-11/0190 |
RoHS uyumlu | Evet |