ASSY 3.0, nikel kaplama, y.dişli, havşa başlı, AW

ASSY 3.0, nikel kaplama, y.dişli, havşa başlı, AW
ASSY 3.0

Ürün no. 0170880300
EAN 4045989549788

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

For exceptional applications in utilisation classes 1 and 2. Combines the robustness of a steel screw with excellent rust protection thanks to an extremely corrosion-resistant surface in atmospheres containing salt.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

8 mm

Uzunluk (l)

300 mm

Diş uzunluğu (lg)

100 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı

Kafa ayrıntıları

Freze cepleri

Kafa çapı (dh)

15 mm

Vida başı yüksekliği (k)

4.6 mm

Vida iç yolu

AW40

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Kısmi diş

Uç freze bıçağı

Evet

Diş formu

Kaba dişli

Göbek çapı

6 mm

Uç şekli

Kontra dişli uç

Uç açısı

34 Derece

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko nikel

Renk

Gümüş

Min./maks. vidalama açısı

0-90 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Tahta kontrplak (BSP), Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL, Yumuşak kereste

Uygulama alanı

Çatı kirişi yalıtımında, Tavan, Parça yapımı, Islak alanlar, Ahşap konstrüksiyon, Ahşap panel yapımı, İç bağlantı parçası, Yapı ahşap doğrama

Ek aksesuar

Kablo konnektörü, art. no. 0967 300 . . .

Onay gerektiren vida

Evet

Onay

ETA-11/0190

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler