ASSY 4 BP steel zinc plated FT rear wall head RW
SCR-BCKPAN-RW10-(A2K)-3X30/27
Ürün no. 016743030
EAN 4061975610102
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Nominal çap (d) | 3 mm |
Uzunluk (l) | 30 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 27 mm |
Kafa çapı (dh) | 7,8 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 1,5 mm |
Vida iç yolu | RW10 |
Onay | ETA-11/0190 |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Tahta kontrplak (BSP), Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Sert kereste, LVL, Yumuşak kereste |
Uygulama alanı | Mobilya, Gövde, Arkalık |
Vida başı tipi | Arka duvar başlı |
Göbek çapı | 2 mm |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş formu | Kaba dişli |
Uç şekli | Hilltop freze bıçaklı uç |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!