ASSY 4 COMBI steel zn PT combi head RW

SCR-WO-HEX-RW40-(A3K)-12X300/120

Ürün no. 0158712300

EAN 4061975618672

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSY 4 COMBI steel zn PT combi head RW

Ürün no. 0158712300

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Powerful partial-thread screw with shank reinforcement for wood-wood fastening with washer or precise 90° metal-wood fastening in wood construction in indoor dry or sheltered areas
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

12 mm

Uzunluk (l)

300 mm

Vida başı tipi

Altıköşe

Vida başı yüksekliği (k)

5,5 mm

Harici sürücü

WS17

Vida iç yolu

RW40

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Kısmi diş

Tasarım

Saplı

Diş formu

Kaba dişli

Diş uzunluğu (lg)

120 mm

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL

Uygulama alanı

Parça yapımı, Ahşap panel yapımı, Yapı ahşap doğrama, Metal ahşap bağlantılar

Göbek çapı

7,2 mm

Uç şekli

Hilltop freze bıçaklı uç

Uç açısı

34 Derece

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

0 Derece

RoHS uyumlu

Evet

Onay

ETA-11/0190

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
RW® uç

BİTS UÇ-RW40-PEMBE-1/4-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws