ASSY 4 COMBI steel zn PT combi head RW
SCR-WO-HEX-RW40-(A3K)-12X400/145
Ürün no. 0158712400
EAN 4061975618733
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 12 mm |
Uzunluk (l) | 400 mm |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Vida başı yüksekliği (k) | 5,5 mm |
Harici sürücü | WS17 |
Vida iç yolu | RW40 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Tasarım | Saplı |
Diş formu | Kaba dişli |
Diş uzunluğu (lg) | 145 mm |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL |
Uygulama alanı | Parça yapımı, Ahşap panel yapımı, Yapı ahşap doğrama, Metal ahşap bağlantılar |
Göbek çapı | 7,2 mm |
Uç şekli | Hilltop freze bıçaklı uç |
Uç açısı | 34 Derece |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
RoHS uyumlu | Evet |
Onay | ETA-11/0190 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!