ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW

SCR-WO-HEX-RW40-(A3K)-12X160/145

Ürün no. 0158712161

EAN 4061975618580

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW

Ürün no. 0158712161

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Special transport anchor screw with shank-reinforced screw head for safe, clearance-reduced attachment in the matched ball head anchor for transporting wooden elements made of coniferous timber, laminated timber, timber veneer or board plywood
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

12 mm

Uzunluk (l)

160 mm

Vida başı tipi

Altıköşe

Vida başı yüksekliği (k)

5,5 mm

Harici sürücü

WS17

Vida iç yolu

RW40

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Tam diş

Diş formu

Kaba dişli

Diş uzunluğu (lg)

145 mm

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), Sert kereste, LVL

Uygulama alanı

Parça yapımı, Ahşap panel yapımı, Yapı ahşap doğrama, Metal ahşap bağlantılar

Göbek çapı

7,2 mm

Uç şekli

Hilltop freze bıçaklı uç

Uç açısı

34 Derece

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

0 Derece

RoHS uyumlu

Evet

Onay

ETA-11/0190

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Taşıma ankrajı

ANC-TRAN-(A3K)-1,3T

With chain link and stop on the cross bar. An expert report is available for the transport anchor system when used in conjunction with the ASSY® 4 COMBI T transportation anchor screw or the ASSY 3.0 combi screw
x 2 ad.
Altıköşe lokma anahtarı,C 8,0 (5/16 inç), mıknatıs

IMPSKTWRNCH-MAGN-5/16IN-WS17
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
RW® uç

BİTS UÇ-RW40-PEMBE-1/4-25MM

Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws